Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Automotive X60FLAUX1 Xperion 6000 Flood Audio LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D299102
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60FLAUX1
EAN/GTIN:
     8719018019110
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Der Philips Xperion 6000 Flood LED-Arbeitsstrahler kombiniert ein intensives, dimmbares Flutlicht mit einem hellen, fokussierten Lichtstrahl. Ergonomische Steuerung über den einzigartigen Smart Zoom Drehknopf oder Bewegungserkennung. Verbinden Sie Ihr Smartphone kabellos über Bluetooth und hören Sie während der Arbeit Musik ganz nach Ihrem Geschmack.
Features:
Bluetooth Lautsprecher
1000lm
Gestensteuerung
Powerbank Funktion
Zoom- und dimmbares Flut- und Spotlicht
Smart Zoom Drehregler
Flächige Ausleuchtung
Fokussierter heller Lichtstrahl
Bewegungssensor
Lieferumfang:
Inkl. USB-C® Ladekabel + USB-Netzteil
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grün
Breite:
140 mm
Gewicht:
510 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
5 h
Technologie:
Li-Ion
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kapazität:
4.4 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
1000 lm
Herstellerfarbe:
Lime
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Philips Automotive, Xperion 6000 Flood Audio, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 120,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 120,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 101,78*
€ 129,18*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 189,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.