Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D299682 Herst.-Nr.: 00223189 EAN/GTIN: 4047443497451 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Multi-Steckdosenleiste zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Geräten über vier Schutzkontakt-Steckdosen und drei USB-Ausgänge mit Schnellladefunktion, auch für kompatible Laptops. Notebook laden per USB: Mit satten 65 Watt ermöglicht die Steckdosenleiste mit USB-C® das Laden von Notebooks, Laptops und Macs mithilfe von Power Delivery – ganz ohne separates Netzteil, ein Ladekabel mit USB-C® auf USB-C® genügt. Features: Mit 1x USB-A-Buchse und 2 x USB-C®-Buchse Unterstützt die Power-Delivery- und Fast-Charge-Technologie 4 Schutzkontaktsteckdosen Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung. Hinweise: Ob Ihr Endgerät PD (Power Delivery) -fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 305 mm | Breite: | 53 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.4 m | Steckdosen: | 4 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W max. | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 250 V | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB-Ladeausgang + mit USB-C® + erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + Power Delive | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Grau-Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,80* | € 57,17* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 43,83* | € 57,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,72* | € 66,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,88* | € 66,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,09* | € 69,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|