Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1018 LC 29 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D30053
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1018
EAN/GTIN:
     8011869186417
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Magnetantenne
CB-Mobilantenne
cb magnetantenne
Diese kompakte CB-Hochleistungsantenne ist mit einem Magnetfuß ausgestattet und lässt sich schnell und einfach als CB-Antenne auf einem LKW oder PKW montieren.
Features:
Inkl. 4 m Kabel
Edelstahl
Lieferumfang:
Antenne · Magnetfuß · 4 m Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Kabellänge:
4.00 m
Höhe:
29 cm
Gewicht:
400 g
Material (Details):
Edelstahl
Montageart:
Magnetfuß
Fuß-Ø:
6.8 cm
Leistung (Details):
10/30 W
Frequenzbereich:
26 - 27 MHz
Produkt-Art:
CB-Mobilantenne
Anschluss:
PL
Lambda-Typ:
1/4
Weitere Suchbegriffe: 08011869186417, Midland, LC 29
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,61*
€ 23,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,55*
€ 6,70*
ab € 18,47*
€ 25,55*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 39,25*
€ 52,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.