| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D307991 Herst.-Nr.: TSD001 EAN/GTIN: 4260452135453 |
| |
|
| | |
| Der Steckdosenturm von der Marke Ledmaxx kann mit Hilfe eines Schraubverschlusser schnell und einfach in Oberflächen mit Bohrungen mit einem Durchmesser von 60 mm eingelassen werden. Bei Bedraf wird die Tischsteckdosenleiste aus dem Tisch ausgezogen und ist sofort einsatzbereit. Diese Steckdosenleiste ist ideal für eine flexible Gestaltung des Arbeitsplatzes und sorgt für Ordnung auf Iherm Schreibtisch. Die Steckdosenleisgte ist perfekt geeignet für Arbeitsplatz, Küche und Heimwerkstatt. Features: Komplett in die Tischplatte versenkbar 2 USB Ladebuchsen 5 V/ 1 A Einfacher, schneller Einbau Weitere Informationen: | | Höhe: | 340 mm | Farbe: | grau + schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 100 mm | Steckdosen: | 3 | Montageart: | Einbau + Tisch | Anschlussleistung: | 4000 W | Material: | Aluminium/Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 3fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | versenkbar + mit USB + mit Schalter | Herstellerfarbe: | Aluminium + Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenturm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDmaxx, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,77* | € 36,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,55* | € 52,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,43* | € 52,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|