Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 8 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D30803
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0006
EAN/GTIN:
     4013674019397
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das ideale Ladegerät mit Entladefunktion für Anwender mit extra-großem Energiebedarf.

überzeugen auch Sie sich vom Testsieger Ladegerät (Ausgabe 08/2015 Vergleich.org. Note 1,3).

Das Powerline 8 ist die perfekte Rundum-Lösung für Fotografen, RC-Modellbauer und andere intensive Akkunutzer, die eine Vielzahl an Akkus benötigen und diese oft und zügig aufladen müssen.

8 Lademöglichkeiten AAA / AA + zusätzliche USB-Ladebuchse und dabei superkompakt

Mit dem intelligenten Schnellladegerät können bis zu acht Akkus der Größen Mignon AA und/oder Micro AAA gleichzeitig geladen werden, auch gemischt. Dank einer zusätzlichen USB-Ladebuchse besteht sogar die Möglichkeit, verschiedenste Applikationen wie Handy, Smartphone oder MP3-Player zu laden.

Entladetaste

Für vorgeschädigte bzw. nach langer Lagerung etwas "müde gewordene" Rundzellen steht eine Entladefunktion zur Verfügung. Durch wiederholtes Entladen und Laden lassen sich diese Akkus auffrischen und die Kapazität wieder steigern.

Einzelüberwachung

Jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus individuell und unabhängig voneinander mit einem Ladestrom von 500mA bis zur maximalen Kapazität geladen werden können.

Akku-Defekterkennung, Verpolschutz, automatische Abschaltung

Defekte oder verkehrt herum eingelegte Akkus sowie Einwegbatterien werden automatisch erkannt und nicht geladen. Dank modernster mikroprozessorgesteuerter Ladetechnik mit mehrfachem überladeschutz durch Spannungsüberwachung und Sicherheitstimer erfolgt nach der vollständigen Aufladung der Akkus die automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung. Diese Funktion garantiert eine optimale Performance und eine lange Akkulebensdauer. Mehrfarbige LEDs zeigen für jeden Schacht separat den Ladestatus an.

Das Netzteil des Powerline 8 wurde mit einem Weitbereichseingang von 100 bis 240 Volt für den weltweiten Einsatz konzipiert.
Features:
Vollautomatisches Ladegerät - mit Entladung
Einzelschachtüberwachung 1 bis 8 Akkus
AA & AAA Akkus werden mit 500mA geladen
Lieferumfang:
Powerline 8 · Netzteil · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
139 mm
Breite:
120 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiCd + NiMH
Entlade-Strom:
200 mA
Ladekanäle/ -schächte:
8
Ladestrom Mignon:
500 mA
Mignon:
8
Micro:
8
Ladestrom Micro:
500 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
500 mA
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Einzelschachtüberwachung + Entladefunktion + Erhaltungsladung + Mi
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 33,06*
€ 41,86*
18 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 47,92*
13 Tage
8
1
€ 6,29*
ab € 39,76*
€ 49,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,63*
€ 49,75*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 40,00*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.