Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSMK 40 U Mini-Überwachungskamera 540 TVL 752 x 582 Pixel 3,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D31329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSMK 40 U
EAN/GTIN:
     4016138800562
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Ton läuft, Kamera läuft. Die zentrale Steuereinheit vereint das Signal der abgesetzten Kamera und des abgesetzten Mikrofons und leitet dieses über eine Standard Audio- bzw. Videoleitung (Cinch/Cinch) weiter, bei Bedarf auch direkt an Ihren Fernseher oder ein entsprechendes Aufzeichnungsgerät. Mit einer minimalen Belichtungsintensität von nur 0,8 Lux eignet sich diese Kamera-Mikrofon-Kombination auch dazu, zum Beispiel vorhandene Klingelschilder zu einer Audio-Video-Türüberwachung aufzurüsten. Die Stromversorgung erfolgt über eine 12 Volt DC-Buchse.
Features:
3,7 mm Pinhole Objektiv
540 TV-Linien
Lieferumfang:
Mini-Kamera · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Auflösung Video:
752 x 582 Pixel
Gewicht:
100 g
Mikrofon:
Ja
Lichtempfindlichkeit:
0.1 lx
Brennweite:
3.7 mm
Stromaufnahme:
800 mA
IR-Zusatzlicht:
Nein
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Auflösung (TVL):
540 TVL
Ausgänge:
Cinch
Sensortyp:
CCD Sony
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Mini-Überwachungskamera
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Spycam, microcam, mikrocam, minicam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 126,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 304,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.