| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316012 Herst.-Nr.: T25714 EAN/GTIN: 4028106257148 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Nahverkehrs-Dieseltriebwagen Baureihe 648.2 (LINT 41) der Deutschen Bahn AG (DB AG). Verkehrsrote Grundfarbgebung. Ausführung mit Tiefeinstiegen. Einsatz im Verkehrsbereich Koblenz, mit Zugzielanzeige RE25 Gießen. Triebwagen-Betriebsnummern 648 206-0 und 648 706-9. Betriebszustand um 2016. Features: Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung Mit RailCom-fähigem DCC/mfx-Digital-Decoder Beleuchtete Zugzielanzeige "RE25 Gießen" Lieferumfang: H0 Triebwagen BR 648.2 DB AG Weitere Informationen: | | Länge: | 481 mm | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 481 mm | Herst.-Teilenr.: | T25714 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Triebwagen | Antrieb: | Auf 2 Achsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,28* | € 419,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 365,51* | € 422,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,17* | € 651,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|