| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316092 Herst.-Nr.: T25440 EAN/GTIN: 4028106254406 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere dieselelektrische Güterzuglokomotive Typ General Electric ES44AC der Union Pacific Railroad (UP). Gelbe Grundfarbgebung. Betriebsnummer 7495. Aktueller Betriebszustand. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut Je zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben. Haftreifen Fahrtrichtungsunabhängig schaltbare Spitzenbeleuchtung bestehend aus vier Lampen an der Front und zwei nebeneinander positionierten Lampen am Heck der Lokomotive. Spitzensignal konventionell in Betrieb und jeweils paarweise separat digital abschaltbar. Führerstandsbeleuchtung, Betriebsnummerntafeln, Fernlicht und Blinkfunktion der Spitzenlichter digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator mit dynamischem Rauchausstoß, digital schaltbar. Viele separat angesetzte Details. Für den Betrieb mit Klauenkupplungen kann der NEM-Schacht mittels beiliegenden Klemmstücken fixiert werden. Ein Schienenräumer mit geringerer Aussparung für die Front, Bremsschläuche und zwei Klemmstücke für den NEM-Schacht liegen bei. Länge über Kupplung ca. 27 cm. Products bearing Union Pacific are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company. Eine weitere Diesellokomotive vom Typ GE ES44AC mit anderer Betriebsnummer finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25441.Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 38440. Features: Komplette Neukonstruktion Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator mit dynamischem Rauchausstoß Viele Schaltbare Licht- und Soundfunktionen Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar Beleuchtete Betriebsnummerntafeln digital schaltbar Fernlicht zuschaltbar Mittelmotor, vier Achsen über Kardan angetrieben Betrieb mit Klauen- und normalen Kurzkupplungen möglich Lieferumfang: H0 US-Diesellok ES44 AC UP Weitere Informationen: | | Länge: | 270 mm | LüP / LüK: | 270 mm | Herst.-Teilenr.: | T25440 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0 | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok | Antrieb: | Auf 4 Achsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,89* | € 438,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 402,35* | € 458,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,03* | € 705,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|