Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM26642 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.7W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 55mm dimmba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316251
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26642
EAN/GTIN:
     4020856266425
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
Leistung entspricht Leistung: 4.7 W = 50 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
4.7 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
345 lm
Bemessungs-Leistung:
5.5 W
Leistungsfaktor:
0.50
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
35 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 3,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,89*
5
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,21*
1
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 4,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,28*
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.