| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316272 Herst.-Nr.: T16109 EAN/GTIN: 4028106161094 |
| |
|
| | |
| 100 Jahre FD-Züge Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 110 246-6 der Deutschen Bundesbahn (DB). Kobaltblaue Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen, Kunststoffregenrinnen über den Frontfenstern und Führerstandstüren, Doppeldüsenlüftergitter (DDL), ungeteiltes Maschinenraumfenster mit Gummidichtung und stirnseitige Handgriffe. Zustand um 1988.Einsatz: Güter- und Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs. Features: Gehäuse aus Zinkdruckguss Digital-Sound mit vielen Funktionen Weitere Informationen: | | Länge: | 103 mm | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 103 mm | Herst.-Teilenr.: | T16109 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Antrieb: | Auf 4 Achsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MiniTrix |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,27* | € 310,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,15* | € 310,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,05* | € 446,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|