| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316482 Herst.-Nr.: T23200 EAN/GTIN: 4028106232008 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Drei Personenwagen unterschiedlicher Bauarten des InterRegio der Deutschen Bundesbahn (DB). Ein Personenwagen Bauart Aim 260.5, 1. Klasse, ein Personenwagen Bauart Bimz 264.2, 2. Klasse und ein Halbspeisewagen Bauart ARkimbz 262.2 Bistro Café. Lichtgraue/Fernblaue Grundfarbgebung mit pastellblauem Zierstreifen. Zuglauf: IR 2670 von Konstanz nach Kassel. Wagen-Ordnungsnummern 49, 50 und 51. Betriebszustand 1993. Features: Komplette Neukonstruktion der InterRegio Wagenfamilie Mehrfarbige Inneneinrichtungen Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung mit Pufferkondensatoren Pufferhöhe nach NEM Viele separat angesetzte Details Lieferumfang: H0 Schnellzugwagen-Set IR DB Weitere Informationen: | | Länge: | 846 mm | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 846 mm | Herst.-Teilenr.: | T23200 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0 | Epoche: | V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Personenwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0 |
| | |
| |