Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T16032 Dampflokomotive BR 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316502
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T16032
EAN/GTIN:
     4028106160325
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Kleiner Mann auf großer Reise
Vorbild: Dampflokomotive 03 263 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit Wagner-Windleitblechen. Betriebszustand um 1952. Filmstar aus dem Bundesbahn-Film Kleiner Mann auf großer Reise.
Modell: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tenderaufbau aus Metalldruckguss.
Features:
5 Preiser-Figuren beiliegend
Triebwerksbeleuchtung
Führerstandsbeleuchtung
Digital-Sound mit vielen Funktionen
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
150 mm
Herst.-Teilenr.:
T16032
Stromsystem:
DC
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Antrieb:
Auf 3 Achsen
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 464,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 364,99*
€ 464,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.