Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT75400 Einbauleuchte LED GU10, GU5.3 6W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316511
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75400
EAN/GTIN:
     4020856754007
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
1-flammig
Mit 2 Fassungen
Inkl. Leuchtmittel
Lieferumfang:
Einbauleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
87 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
6.8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
8.5 cm
Einbau-Ø:
6.8 cm
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,96*
€ 5,46*
ab € 6,93*
€ 10,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,02*
€ 8,50*
ab € 7,09*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.