Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316602 Herst.-Nr.: T25423 EAN/GTIN: 4028106254239 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Elektrolokomotive Re 4/4 (spätere Re 4/4 I) der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) aus der ersten Bauserie. Tannengrüne Grundfarbgebung. Ursprungsausführung mit stirnseitigen Übergangstüren und Übergangsblechen. Lok-Betriebsnummer 10011. Betriebszustand um 1958. Features: Schweizer Lichtwechsel Ursprungsausführung mit stirnseitigen Übergangstüren und Übergangsblechen Zwei unterschiedliche Lokseiten Mit RailCom-fähigem DCC/mfx-Digital-Decoder Lieferumfang: H0 E-Lok Re 4/4 I SBB Weitere Informationen: | | Länge: | 171 mm | Bahngesellschaft: | SBB | LüP / LüK: | 171 mm | Herst.-Teilenr.: | T25423 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0 | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Antrieb: | Auf 4 Achsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 302,36* | € 347,80* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,86* | € 348,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,19* | € 510,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|