Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D316622 Herst.-Nr.: T25241 EAN/GTIN: 4028106252419 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere Schnellzug-Dampflokomotive mit Schlepptender Serie 13 (241-A) der Französischen Ostbahn (EST). Schwarze Grundfarbgebung mit schwarzem Fahrwerk. Ausführung als Lokomotive für das Schnellzugwagen-Set L'Edelweiss. Typspezifische Änderung der Windleitbleche. 2-Licht-Spitzensignal mit Petroleum-Lampen, mit einer Lampe oben und einer Lampe unten. Lok-Betriebsnummer EST 241-004. Betriebszustand um 1931. Features: Formvariante für die Ausführung als Serie 13 der Französischen Ostbahn (EST) Sehr detaillierte Modell-Umsetzung Führerstandbeleuchtung digital schaltbar Serienmäßig mit Raucheinsatz ausgestattet Mit RailCom-fähigem DCC/mfx-Digital-Decoder Lieferumfang: H0 Dampflok Serie 241 A SNCF Weitere Informationen: | | Länge: | 304 mm | Bahngesellschaft: | SNCF | LüP / LüK: | 304 mm | Herst.-Teilenr.: | T25241 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0 | Epoche: | II | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Antrieb: | Auf 4 Achsen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,18* | € 597,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 522,40* | € 597,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,77* | € 927,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|