Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21128 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 13.3W = 75W Warmweiß (Ø x L) 64mm x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316781
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21128
EAN/GTIN:
     4020856211289
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt

Features:
Leistung entspricht Leistung: 13.3 W = 75 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
13.3 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
119 g
Durchmesser:
64 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1055 lm
Bemessungs-Leistung:
11 W
Leistungsfaktor:
0.70
Entspr. Leistung:
75 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,11*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,54*
1
€ 5,46*
ab € 4,59*
€ 6,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.