Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Feuchtraumleuchte EEK: E (A - G) LED 15W Naturweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D325052
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5506584
EAN/GTIN:
     4064161242590
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Für Feuchträume geeignete LED-Leuchte
Ob im Treppenhaus, Kühlraum, in Garage oder Werkstatt: Die Sygonix IP 65 Feuchtraumleuchte ist nach Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt und kann daher problemlos auch in Räumen mit dauerhaft erhöhter Luftfeuchte eingesetzt werden.
Zeitloses Design und robuste Technik
Das kreisrunde ABS-Gehäuse mit opalfarbenem Diffusor aus PC ist für den unkomplizierten Anschluss mit einer Schnellkupplung versehen. Die naturweißen LEDs (4000 K) haben eine erwartbare Lebensdauer von ca. 50000 Stunden und selbst bei Raumtemperaturen unter 25 °C beträgt die Leuchtkraftminderung im Verlauf von drei Jahren weniger als 30 %. Die Sygonix IP 65 Feuchtraumleuchte wird mit einer Halterung sowie je zwei Schrauben und Dübeln für die Wand- oder Deckenmontage geliefert. Eine Bedienungsanleitung liegt ebenfalls bei.
Features:
Opalfarbener PC-Diffusor
Schnellkupplung
Weniger als 30 % Leuchtstromverringerung im Verlauf von 3 Jahren bei Raumtemperaturen unter 25 °C
Naturweiße LED (4000 K)
Lieferumfang:
Feuchtraumleuchte mit Halterung + 2 x Schrauben und Dübel + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Energieverbrauch:
15 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
grau
Gewicht:
408 g
Durchmesser:
250 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbwiedergabeindex:
80
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1800 lm
Material:
ABS-PC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
104
Herstellerfarbe:
Grau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Wandhalterung
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Leuchtfarbe:
Naturweiß
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, Sygonix, Kellerlampe, Kellerlicht, Kellerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.