| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D340022 Herst.-Nr.: 204707 EAN/GTIN: 9120068258173 |
| |
|
| | |
| Das ekey sLine Fingerprintset für Sprechanlagen ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Das Set beinhaltet das Sprechanlagenmodul mit integriertem ekey sLine Fingerprint sowie den ekey Controller REG. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.
Vorteile des Systems: Auf Wunsch Push-Nachrichten bei Türöffnung über die ekey bionyx App Praktische Fernöffnung der Tür über die ekey bionyx App Protokollierung der Zutritte über die ekey bionyx App Anbindung an Amazon-Alexa-Sprachassistenten und vorbereitet für weitere Smart-Home-Systeme Flexibel erweiterbar mit neuen Features und Geräten. Features: ekey sLine Fingerprintset In Schwarz für Siedle Vario Silber-Metallic Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP54 | Montageart: | Hutschiene | Cloud-Anbindung: | Alexa | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Fingerprint Zugangssystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EKEY, sLine, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,15* | € 866,54* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 740,29* | € 867,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 770,92* | € 874,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 775,39* | € 875,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|