Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 1091 Veterinär Fieberthermometer Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340122
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01091
EAN/GTIN:
     4022356010911
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Veterinärthermometer
scala veterinärthermometer
Das Veterinäthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C. Als besonderes Feature besitzt das Thermometer eine Öse für ein Befestigungsband. Wenn das Band als Handschlaufe benutzt wird, rutscht das Thermometer auch bei unruhigem Verhalten oder Flucht des Tieres nicht aus der Hand.
Features:
Lange flexible Messspitze
Großer LCD-Bildschirm
Messzeit: 15 bis 25 s
Lieferumfang:
Veterinär Fieberthermometer + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Messdauer:
15 s
Temperaturbereich:
32 - 43.9 °C
Herstellerfarbe:
Weiß-Blau
Anwendungsbereich:
Rektal
Besonderheiten:
Wasserfest
Max. Temperatur:
43.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Veterinär Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: veterinärthermometer, Scala, SC 1091, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 16,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 18,09*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 18,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.