Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 44 Pinguin Sauggriff Mit Fieberalarm, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340202
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     014763
EAN/GTIN:
     4022356016036
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Das SC 44 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 44 flex verfügt über einen integrierten
Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt.
Features:
Flexible Messspitze
10 Sek. Messzeit
Speicherung des letzten Messergebnisses
Lieferumfang:
Flex Fieberthermometer + Batterien + Klarsichthülle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
154 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
18 g
Messdauer:
10 s
Temperaturbereich:
32 - 43.9 °C
Herstellerfarbe:
Grün + Weiß
Anwendungsbereich:
Rektal + Mund + Achsel
Besonderheiten:
Mit Fieberalarm + Wasserfest
Max. Temperatur:
43.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Sauggriff
Weitere Suchbegriffe: scala fieberthermometer, Scala, SC 44 Pinguin, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 9,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 9,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.