Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 1:16 Anhänger für RC Traktor grün 1:16 Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D348472
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907660
EAN/GTIN:
     4005299012204
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
1:16 Anhänger für RC Traktor grün

Einfach aufladen!
In Verbindung mit dem RC Traktor JCB (Art. Nr.: 500907653) kann die Mulde über einen Sender auf und ab gesteuert werden. Die Bordwände sind manuell klappbar. Somit ist der Anhänger perfekt geeignet um „schwere Lasten" von A nach B zu transportieren.
Features:
Heben und Senken des Flachbettes über Sender steuerbar bei Verwendung des Carson Artikels 500907653_1:16 RC Traktor JCB 2.4G 100% RTR)
Bordwände manuell klappbar
Lieferumfang:
Funktionsfähiger Anhänger + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Länge:
335 mm
Breite:
148 mm
Gewicht:
404 g
Modell:
Anhänger für Traktor
Herst.-Teilenr.:
907660
Maßstab:
1:16
Produkt-Art:
Anhänger
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 1:16 Anhänger für RC Traktor grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 64,78*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 51,22*
€ 65,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.