Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 224-M5-C-CD1-BL Laborbuchse Stift-Ø: 2mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D357192
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     224-M5-C-CD1-BL
EAN/GTIN:
     3665349002923
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Mit Lötanschluss für bis zu 0,50mm² Leitungsquerschnitt.
Features:
Ø2 mm Steckanschluss
Befestigung durch: M5 Mutter
Lötanschluss
≤30V AC ≤60V DC
10A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
224-M5-C-CD1-BL
Typ:
224-M5-C-CD1-BL
Nennstrom:
10 A
Stift-Ø:
2 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, bananenbuchsen 4; 2mm, Electro PJP, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,25*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.