Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 3265-C-CD1-R Sicherheits-Laborbuchse Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D357622
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3265-C-CD1-R
EAN/GTIN:
     3665349002480
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder

Features:
Ø4 mm Bananenbuchse
Befestigung durch: Ø14,5mm Rundmutter
M4 Gewindebolzen mit 2 Muttern
1000V CAT III
36A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3265-C-CD1-R
Typ:
3265-C-CD1-R
Nennstrom:
36 A
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, Electro PJP, laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.