Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 3265-C-CD1-N Sicherheits-Laborbuchse Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D357652
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3265-C-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349002497
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder

Features:
Ø4 mm Bananenbuchse
Befestigung durch: Ø14,5mm Rundmutter
M4 Gewindebolzen mit 2 Muttern
1000V CAT III
36A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3265-C-CD1-N
Typ:
3265-C-CD1-N
Nennstrom:
36 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Electro PJP, laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.