Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 2110-CD1-25R Messleitung Bananenstecker Bananenstecker 25cm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D357772
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-CD1-25R
EAN/GTIN:
     3665349003326
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker

Features:
Ø4 mm Steckanschluss
Länge: 25cm
Stapelbarer Stecker
≤30V AC ≤60V DC
12A
Kontakteile: CuBe und Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
25 cm
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
2110-CD1-25R
Nennstrom:
12 A
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Bananenstecker
Anschluss B:
Bananenstecker
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Electro PJP, bananenkabel, messchnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.