| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D359162 Herst.-Nr.: ADA204-CD1-R EAN/GTIN: 3665349001858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Adaptierung einer 2mm-Stecker in eine 4mm-Bananenstecker. Allgemeine elektrische und elektronische Prüf-, Kontroll- und Messzwecke. Features: Ø2mm zu Ø4mm Steckanschluss ≤30 VAC ≤60 VDC 10A Messing vernickelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 30 + 60 V/DC | Durchmesser: | 2 mm | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | ADA204-CD1-R | Typ: | ADA204-CD1-R | Nennstrom: | 10 A | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Niedervolt-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |