Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP PerchTele Prüfspitze Buchse 4mm CAT III 1000 V, CAT IV 600V Schwarz, Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359662
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     PerchTele
EAN/GTIN:
     3760122591851
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
electro-pjp prüfspitze
Anwendungen: zur Durchgangsprüfung und Messung des Widerstands von Schutzleitern und des Potenzialausgleichs an Steckdosen, Leuchten, Metallrahmen, ... Die Teleskopstäbe sind für Durchgangsprüfgeräte geeignet. Die Teleskopstäbe werden an Durchgangsprüfgeräte angeschlossen und können den Durchgang von hochgelegenen Leitern prüfen.
Features:
Länge: 47cm to 83cm
Spitze kann gewechselt werden
1000V CAT III / 600V CAT IV
2 A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Farbe:
schwarz + grau
Buchsen-Ø:
4 mm
Max. Länge:
83 cm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,93*
€ 80,65*
€ 8,95*
ab € 60,81*
€ 80,67*
€ 6,90*
ab € 70,74*
€ 95,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.