Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 6800-CD1-R Klemmprüfspitze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359822
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6800-CD1-R
EAN/GTIN:
     3665349003968
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze rot
klemmprüfspitze
Dieser Mini-Challenger-Clip ist eines der präzisesten und kleinsten Produkte auf dem Markt. Seine Größe ermöglicht das Testen auf den engsten SMD-Verbindungen. Sorgfältige Positionierung gleichzeitige Prüfung in der Linie Punkt für Punkt.
Features:
≤30V AC ≤60V DC
500mA
Messing vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
6800-CD1-R
Nennstrom:
500 mA
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Klemmprüfspitze
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, krokoklemmen, kroko klemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.