Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8mm Federstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D365512
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11032896
EAN/GTIN:
     4064161246178
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Sammelschiene 10 x 3 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-11032896
Typ:
TC-11032896
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Federstahl
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Kategorie:
Schirmklammer
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 11,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 11,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.