Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 6mm Federstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D365532
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11032900
EAN/GTIN:
     4064161246185
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Hutschiene TS35
Herst.-Teilenr.:
TC-11032900
Typ:
TC-11032900
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Federstahl
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Kategorie:
Schirmklammer
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
626
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.