Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8mm Federstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D365582
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11032904
EAN/GTIN:
     4064161246192
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Hutschiene TS35
Herst.-Teilenr.:
TC-11032904
Typ:
TC-11032904
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Federstahl
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Kategorie:
Schirmklammer
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
651
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 9,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 9,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.