Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer 00547023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D381682
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00547023
EAN/GTIN:
     4053877005476
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und einem abgesetzten Sensor mit 10 m Kabel verfügt über zwei frei programmierbare analoge Ausgänge für Leitfähigkeit und Temperatur sowie zwei potentialfreien Kontakten. Es können bis zu vier Messbereiche und Temperaturkoeffizienten aktiviert werden. Die Temperaturkompensation kann linear, natürliche Wässer oder als eigene Kennlinie (Lernfunktion) erfolgen. Weiterhin verfügt das Gerät über eine Absalzsteuerung. Das Gerät kann sowohl über Anzeige und Tastatur als auch über Setup-Software bedient werden. Als Prozessanschluss hat das Gerät einen hygienischen Sensor aus Material PEEK mit einer Rohrverschraubung DN50, DIN 11851 (MK DN50, Milchkegel). Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil mit DC19...31V.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
00547023
Typ:
00547023
Weitere Suchbegriffe: Jumo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,49*
€ 1.707,79*
Frei Haus
ab € 1.575,54*
€ 1.713,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.642,14*
€ 1.788,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.642,50*
€ 1.834,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.719,19*
€ 1.923,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,05*
€ 2.288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,20*
€ 2.248,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.871,07*
€ 2.226,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,95*
€ 2.133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,02*
€ 2.074,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,19*
€ 2.045,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.