| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D382402 Herst.-Nr.: 00503113 EAN/GTIN: 4053877014980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das einsteckbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, Temperaturmessungen in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die äußerst kompakte Bauform beinhaltet zudem einen programmierbaren Zweidraht-Messumformer. Der elektrische Anschluss erfolgt dabei über einen Maschinenstecker M12 x 1 mm. Gehäuse und Schutzrohr sind aus Edelstahl gefertigt. Das Schutzrohr besteht dabei aus Edelstahl 316 L (Wst.-Nr. 1.4401/1.4435) und weist eine Abmessung von 6 x 150 mm auf. Das Gerät ist idealer Weise für den industriellen Einsatzbereich bestimmt und entspricht den Europanormen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Das Einschraub-Widerstandsthermometer kann zur Messung von Temperaturen im Bereich von -50 bis +150 °C (-58 bis +302 °F) verwendet werden. Messbereich, Feinabgleich oder Messkreisüberwachung können zudem mit Hilfe eines Setup-Programms konfiguriert werden. Als Messeinsatz kommt ein Pt1000-Sensor (Toleranzklasse A) in Vierleiterschaltung zur Anwendung. Das umgewandelte Ausgangssignal 4 bis 20 mA oder reversiert 20 bis 4 mA steht linearisiert (temperaturlinear) zur Verfügung. Der Messumformer ist vor Temperaturen über 85 °C zu schützen! Das Produkt ist nicht für den Export in die USA vorgesehen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | 00503113 | Typ: | 00503113 | Produkt-Art: | Widerstandsthermometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jumo, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler, Temperatursensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,01* | € 206,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 169,84* | € 206,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 170,10* | € 212,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,61* | € 222,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 206,79* | € 251,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|