| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D384782 Herst.-Nr.: 00718766 EAN/GTIN: 4053877029083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Multifunktions-Vierdrahtmessumformer ist dank galvanischer Trennung und kundenspezifischer Linearisierung die Lösung für verschiedenste Anwendungen im Anlagenbau. Mit einer Breite von nur 17,5 mm ist das Einstiegsmodell sehr platzsparend im Schaltschrankeinbau. Er erfasst Sensorsignale von Widerstandsthermometern in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung, Thermoelementen, Potis oder WFG in 3-Leiterschaltung sowie Spannungssignale im Bereich von DC 0 bis 1 V. Als Ausgangssignal liefert der Messumformer 0(4) bis 20 mA oder 0(2) bis 10 V. Der Messeingang und das Ausgangssignal sind voneinander galvanisch getrennt. Der Multifunktionsmessumformer ist mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet. Die Konfiguration des Messumformers hinsichtlich Fühlerart, Anschlusstechnik des Fühlers, Betriebsstundenzähler, Messbereich (frei einstellbar) und Linearisierung erfolgt mit Hilfe eines Setup-Programms am PC. Die Verbindung mit dem PC wird über eine USB-Schnittstelle, welche keine zusätzliche Hilfsspannung benötigt, hergestellt. Über die USB-Schnittstelle kann der vom Messumformer erfasste Min.-/Max.-Prozesswert sowie die Min.-/Max. -Betriebstemperatur ausgelesen und die Sensorverdrahtung online überprüft werden. Die Betriebszustände des Messumformers werden über eine 3-farbige LED (rot/grün) signalisiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 00718766 | Produkt-Art: | Messumformer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |