| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D385262 Herst.-Nr.: 00441398 EAN/GTIN: 4053877005742 |
| |
|
| | |
| Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PEI bestehenden Prozessanschluss 1/2-14 NPT. Als elektrischer Anschluss steht ein Festkabel von 5000 mm zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571). Die Einbaulänge beträgt 40 mm. Die Einsatztemperatur beträgt -5 bis +90 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 6 bar bei 25 °C. Weitere Informationen: | | Typ: | 00441398 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Elektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,96* | € 179,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,92* | € 184,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,93* | € 192,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 162,23* | € 193,02* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,49* | € 234,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|