| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D386402 Herst.-Nr.: 60002162 EAN/GTIN: 4053877008873 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Warmluftthermostat ist eine Gerätekombination bestehend aus drei Einzelgeräten in einem Gehäuse Schutzart IP40 mit den Funktionen eines Temperaturreglers, Temperaturwächters und eines fest eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzers. Die Schaltkopfbefefestigung erfolgt mit zwei Schrauben durch das Gehäuseunterteil. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur des Temperaturreglers und des Temperaturwächters nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala individuell eingestellt werden. Temperaturregler und Temperaturwächter zeichnen sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-4 K im oberen Skalendrittel aus. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat eine Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K und ist werkseitig fest eingestellt. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an einer Klemmleiste, die auf einer Platine montiert ist. Das Gerät kann eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten. Der Temperaturregler hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 14 K, die Schaltdifferenz des Temperaturwächters beträgt ca. 6 K. Nach Erreichen des eingestellten Sollwertes schalten die Microschalter der beiden Geräte um und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur die Schaltbahn und verriegelt. Erst nach Abkühlen der Temperatur um ca. 10 K kann der Schalter wieder manuell entriegelt werden. Die drei Fernleitungen des Thermostaten sind aus Kupfer. Die drei Messfühler sind ebenfalls aus Kupfer, haben einem Durchmesser von je 4 mm. Der Gehäusedeckel ist aus Polycarbonat, das Gehäuseunterteil aus Stahlblech lackiert. Warmluftthermostate eignen sind besonders für den Einsatz in Warmluftanlagen nach DIN 4794 zum Beispiel in großen Räumen, Hallen oder Werkstätten. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | 60002162 | Typ: | 60002162 | Produkt-Art: | Mehrkanal-Reglermodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |