Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 60002161 Mehrkanal-Reglermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D386462
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002161
EAN/GTIN:
     4053877008866
Suchbegriffe:
Jumo
Heizregler
Temperatur-Regler
Der Warmluftthermostat ist eine Gerätekombination bestehend aus drei Einzelgeräten in einem Gehäuse Schutzart IP40 mit den Funktionen eines Temperaturreglers, Temperaturwächters und eines fest eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzers. Die Schaltkopfbefefestigung erfolgt mit zwei Schrauben durch das Gehäuseunterteil. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur des Temperaturreglers und des Temperaturwächters nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala individuell eingestellt werden. Temperaturregler und Temperaturwächter zeichnen sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-4 K im oberen Skalendrittel aus. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat eine Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K und ist werkseitig fest eingestellt. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an einer Klemmleiste, die auf einer Platine montiert ist. Das Gerät kann eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten. Der Temperaturregler hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 14 K, die Schaltdifferenz des Temperaturwächters beträgt ca. 6 K. Nach Erreichen des eingestellten Sollwertes schalten die Microschalter der beiden Geräte um und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur die Schaltbahn und verriegelt. Erst nach Abkühlen der Temperatur um ca. 10 K kann der Schalter wieder manuell entriegelt werden. Das Halterohr des Thermostaten ist aus Kupfer und hat eine Einbaulänge von ca. 220mm und einen Durchmesser von ca. 10 mm. Die drei Messfühler sind ebenfalls aus Kupfer, haben einem Durchmesser von je 4 mm und ragen zu ca. 2/3 aus dem Halterohr heraus. Somit kann die Lufttemperatur optimal erfasst werden. Der Gehäusedeckel ist aus Polycarbonat, das Gehäuseunterteil aus Stahlblech lackiert. Warmluftthermostate eignen sind besonders für den Einsatz in Warmluftanlagen nach DIN 4794 zum Beispiel in großen Räumen, Hallen oder Werkstätten. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60002161
Typ:
60002161
Produkt-Art:
Mehrkanal-Reglermodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 347,38*
Frei Haus
ab € 296,57*
€ 352,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,16*
€ 376,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,79*
€ 393,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,73*
€ 441,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.