Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D386752
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000481
EAN/GTIN:
     4053877007579
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Tauchrohr
tauchrohr
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60000481
Typ:
60000481
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler, Prozessregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,60*
€ 249,17*
Frei Haus
ab € 212,61*
€ 255,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,89*
€ 270,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,85*
€ 321,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,29*
€ 321,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,74*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,42*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,64*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,51*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 103,99*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 85,78*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 28,78*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 65,22*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,52*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,14*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.