| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D389392 Herst.-Nr.: 00374499 EAN/GTIN: 4053877002734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Messumformer beinhaltet einen Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Der Eingang und der Ausgang sind galvanisch getrennt. Die Montage kann auf Hutschiene erfolgen. Als elektrischer Anschluss dienen Schraubklemmen für Litze oder Draht (Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm²). Spannungsversorgung DC 24 V. Der Messumformer kann mit Hilfe eines Setup-Programms (als Zubehörteil erhältlich) konfiguriert werden (Beispiel an einstellbaren Parametern: Fühlerart, Messbereich, Ausgangsverhalten, Feinabgleich, kundenspezifische Linearisierungen). Die Abmessungen betragen 17,5 x 109 x 118 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 00374499 | Produkt-Art: | Messumformer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |