Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Einstabmesskette 00300397 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D389572
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00300397
EAN/GTIN:
     4053877004974
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
Redoxelektrode
redox-einstabmesskette
Diese kombinierte Einstabmesskette (Platin- und Bezugselektrode in einem Schaft) besitzt ein hochwertiges Zirkondioxid Diaphragma mit polymerisiertem Festelektrolyt. Die zusätzliche Salzvorlage in Form von Ringen sorgt für eine Verbesserung der Standzeit bei ionenärmeren Medien oder bei hohen Durchflussraten. Die Einstabmesskette wurde speziell für den Einsatz bei der Schwimmbad- und Trinkwasser-Desinfektion mit relativ sauberen Medien entwickelt. Sie ist für einen Redox-Bereich von plus/minus 1500 mV einsetzbar und hat eine Temperaturbeständigkeit von-5 bis +90 °C. Die Einbaulänge beträgt 120 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
00300397
Produkt-Art:
Einstabmesskette
Weitere Suchbegriffe: Jumo, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,21*
€ 258,99*
Frei Haus
ab € 220,64*
€ 264,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,34*
€ 275,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,15*
€ 279,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 330,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
351404
ab € 273,00*
Zubehör
JUMO
56389
ab € 177,95*
Zubehör
JUMO
56390
ab € 170,37*
Zubehör
JUMO
605507
ab € 291,72*
Zubehör
JUMO
607325
ab € 764,90*
Zubehör
JUMO
69104
ab € 246,56*
Zubehör
JUMO
69105
ab € 201,83*
Zubehör
JUMO
69106
ab € 187,56*
Zubehör
JUMO
83319
ab € 130,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.