| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D389842 Herst.-Nr.: 00389286 EAN/GTIN: 4053877002703 |
| |
|
| | |
| Der Zweidraht-Messumformer für den Einbau im Anschlusskopf Form B mit HART®-Schnittstelle ist voreingestellt (Werkseinstellung) auf den Messbereich 0 bis 100 °C, Pt100 in Vierleiterschaltung und 4 bis 20 mA am Ausgangssignal. Das Gerät ist für den industriellen Einsatzbereich bestimmt und entspricht den entsprechenden Europanormen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Weitere Informationen: | | Typ: | 00389286 | Produkt-Art: | Messumformer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,51* | € 308,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,54* | € 313,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,07* | € 316,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,94* | € 330,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,82* | € 391,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|