Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 2110-CD1-25N Messleitung Bananenstecker Bananenstecker 25cm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D390002
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-CD1-25N
EAN/GTIN:
     3665349003333
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel

Features:
Ø4 mm Steckanschluss
Länge: 25cm
Stapelbarer Stecker
≤30V AC ≤60V DC
12A
Kontakteile: CuBe und Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
25 cm
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
2110-CD1-25N
Nennstrom:
12 A
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Bananenstecker
Anschluss B:
Bananenstecker
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, bananenkabel, messchnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.