Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 1089-CD1-N Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D390402
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1089-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349003531
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Mit Klemmanschluss von 0,75mm² bis 2,5mm² Leitungsquerschnitt.
Features:
Ø4 mm Steckanschluss
Klemmanschluss
≤30V AC ≤60V DC
36A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1089-CD1-N
Typ:
1089-CD1-N
Nennstrom:
36 A
Bauform:
Stecker, gerade
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4 mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Electro PJP, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 10,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.