Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 1065-CD1-N Laborstecker Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D390832
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1065-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349003678
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
Mit Schraubanschluss von 0,75mm² bis 2,5mm² Leitungsquerschnitt.
Features:
Ø4 mm Steckanschluss
Schraubanschluss
1.000 V CAT III
36A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1065-CD1-N
Typ:
1065-CD1-N
Nennstrom:
36 A
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Laborstecker
Weitere Suchbegriffe: laborstecker ø 4 mm, Electro PJP, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.