| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D393002 Herst.-Nr.: 0037305512 EAN/GTIN: 4008297093060 |
| |
|
| | |
| Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen. Features: LCD-Anzeige in den Stufen 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V 690 V, Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung: 0 - 2 k, Polaritätsprüfung, Drehfeldermittlung Lieferumfang: Spannungsprüfer digital mit LCD-Anzeige 6 - 690V schwarz/rot Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP64 | Typ: | Spannungsprüfer digital sw/rt | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Phasenprüfung + Spannungsprüfung + Widerstandsprüfun | Anzeige: | LCD | Messbereich V/DC max.: | 690 V | Messbereich V/DC min.: | 6 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Spannungs- und Durchgangsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REV, Spannungsprüfer digital sw/rt, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 52,27* | € 68,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,07* | € 68,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,03* | € 68,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,77* | € 76,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|