Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512738777 Zwischensteckdose 2polig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D393132
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512738777
EAN/GTIN:
     4008297127383
Suchbegriffe:
REV
Std-Adapter Euro 4fach ws
Aus 1 mach 4, Mehrfachstecker zum Einstecken von vier Euro-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose.
Features:
4 Eurosteckdosen
2,5 A; 250 V~
Lieferumfang:
Steckdosenadapter Euro 4fach weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Polzahl:
2polig
Anschluss-Leistung:
625 W
Betriebsspannung:
250 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,09*
€ 3,50*
ab € 12,58*
€ 17,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.