Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D393492 Herst.-Nr.: 0512343555 EAN/GTIN: 4008297123439 |
| |
|
| | |
| Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 8 elektrischen Geräten im Innenbereich, mit quersitzenden Schutzkontakt- und Euro-Steckdosen. Features: Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Schlagzähes Gehäusematerial Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker 2-polig mit Schutzkontakt Lieferumfang: Steckdosenleiste Standard 4+4-fach mit Schalter 1,4 m weiß Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.4 m | Steckdosen: | 4 + 4 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 250 V | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,16* | € 13,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,20* | € 13,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,79* | € 28,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,03* | € 73,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|