Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012900eckdosenleiste Weiß Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D393552
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00129001
EAN/GTIN:
     4006341290014
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich, mit quersitzenden Schutzkontakt- und Euro-Steckdosen.
Features:
Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich
Schlagzähes Gehäusematerial
Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker
2-polig mit Schutzkontakt
Lieferumfang:
Steckdosenleiste Standard 2+2-fach 1,4 m weiß
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.4 m
Steckdosen:
2 + 2
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,09*
15
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,74*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,75*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.