Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 751560 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D39387
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     751560
EAN/GTIN:
     4016138552683
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
renkforce bewegungsmelder
Menschen, Tiere und fahrende Autos strahlen Wärme ab, die von der übrigen Umgebungstemperatur im Erfassungsbereich des Melders abweicht. Der renkforce PIR-Bewegungsmelder erkennt diese Veränderungen dank "Dual-Sensor"-Technologie schnell und zuverlässig, und löst den entsprechend voreingestellten Schaltvorgang aus, wenn sich jemand durch seinen Erfassungsbereich bewegt.

Der Bewegungsmelder wurde speziell zur Absicherung privater, gewerblicher und industrieller Objekte entwickelt. Dank auswählbarer NO (normally open = Schließer) und NC (normally closed = Öffner) -Schaltung, kann der Melder sowohl in Kombination mit einer Alarmanlage (z.B. in Eingangsbereichen), als auch zur automatischen Lichtsteuerung in Treppenhäusern eingesetzt werden. Außerdem verfügt der Bewegungsmelder über einen integrierten Sabotagetaster, der automatisch eine Schaltung auslöst, wenn sich jemand an seinem Gehäuse zu schaffen macht. So eine Manipulationserkennung ist wichtig für einen effizienten Schutz bei Einsatz in einem Alarmsystem.

Der Bewegungsmelder verfügt über verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. So können Sie wählen, ob bei einer Bewegung die Schaltung sofort auslösen soll, oder alternativ erst wenn 2 Bewegungen innerhalb von 10 Sekunden erkannt werden. Dies ist besonders hilfreich, falls es aufgrund von ungünstigen Umgebungsbedingungen zu Fehlalarmen kommt. Eine blinkende LED am Gehäuse signalisiert erkannte Bewegungen, kann jedoch natürlich auch jederzeit komplett deaktiviert werden, sollte sie stören. Auch der wechsel zwischen NO- und NC-Schaltung ist je nach Ihrer Anforderung jederzeit ohne Probleme möglich.
Features:
Wählbar zwischen NO- und NC-Schaltung
Sabotagekontakt erkennt Manipulierungsversuche
"Dual-Sensor"-Technologie für hohes Maß an Fehlalarmsicherheit
Lieferumfang:
Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
60 mm
Besonderheiten:
Sabotageschutz
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder 12m, Renkforce, Alarmsensor, Alarmsensoren:Alarmgeber, Alarmmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 28,24*
1 Tag
627
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 28,25*
€ 3,50*
ab € 36,93*
€ 49,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,75*
€ 56,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.