Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D394452 Herst.-Nr.: 19035-20 EAN/GTIN: 4066407003842 |
| |
|
| | |
| Mit der GARDENA smart Irrigation Control Mehrkanalsteuerung erfolgt der Zugriff für die Bewässerung des Gartens unabhängig von Ort und Zeit. Das intelligente Gerät steuert effizient eine Gartenbewässerungsanlage mit bis zu sechs Bewässerungsventilen. Zur Inbetriebnahme werden die GARDENA smart App und das separat erhältliche GARDENA smart Gateway benötigt. So können bis zu sechs separate Bewässerungszonen mit unterschiedlichen Bewässerungszeitplänen eingerichtet werden. Die Bedienung ist dank EasyApp Control mit der GARDENA smart App sehr einfach. Das gesamte GARDENA smart system mit Mähroboter, smart Sensor und Pumpe ist für eine intelligente und automatisierte Gartenpflege vollständig vernetzbar. Der Zeitplan-Assistent Auto Schedule plant sorgfältig maßgeschneiderte Bewässerungszeiten abhängig von den Benutzeranforderungen, der aktuellen Wettervorhersage und einem optionalen GARDENA smart Sensor. EasyConfig führt Schritt für Schritt durch die einfache Einrichtung. Es ist möglich, einen Smart-Home-Assistenten wie Apple HomeKit oder Amazon Alexa zu integrieren, um die Vorteile der Sprachsteuerung zu nutzen. Mehr gärtnerisches Know-how findet sich in der Pflanzenbibliothek, um alles Wissenswerte über die Welt der Pflanzen zu erfahren. Wird die Bewässerungssteuerung optional mit dem GARDENA smart Sensor gekoppelt, können Bodenfeuchte- und Temperaturmessungen gesammelt werden. Diese Daten werden genutzt, um den Bewässerungsplan effizient und wassersparend anzupassen. Dabei wird sogar die aktuelle Wettervorhersage berücksichtigt, sodass der Garten immer optimal bewässert wird. Dank der Bewässerungssteuerung wird ein klassisches Bewässerungssystem zu einem intelligenten, vollautomatischen System aufgerüstet. Die GARDENA smart Irrigation Control kann bequem mit dem GARDENA Sprinklersystem oder Micro-Drip-System kombiniert werden. Sie ist mit jedem 24-V-Ventil kompatibel und die bewährte GARDENA Ventiltechnik erlaubt höchste Zuverlässigkeit. Die spritzwassergeschützte Bewässerungssteuerung mit ihrem schlanken, robusten Design kann problemlos im Außenbereich installiert werden. Mit der GARDENA smart Irrigation Control Mehrkanalsteuerung ist der Garten immer gut versorgt. Features: Steuerung von Bewässerungssystemen in bis zu sechs separaten Gartenbereichen Vollständig in das GARDENA smart system eingebunden: alle kompatiblen Geräte in einer App steuerbar Innovative und zuverlässige GARDENA 24-V-Ventiltechnik Lieferumfang: Netzteil. Weitere Informationen: | | Steuerungskomponente: | smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Bewässerungssteuerung | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 143,50* | € 178,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 148,13* | € 184,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,84* | € 191,55* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,74* | € 204,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 165,41* | € 204,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|